Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.6250 pulg.
- Acoplamiento exterior Diámetro4-11/32 pulg.
- Longitud total del acoplamiento2-3/16 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento7
- Longitud a través del orificio2.1875 pulg.
- Desalineación angular máxima0.02 °
- Máx. desalineación paralela0.012 pulg.
Detalles
- Componente de acoplamientoElemento
- Caballos de fuerza a 100 RPM4.6 CV
- Material del concentradorHYTREL
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante7H
- Número de Upc del fabricante697950277103
- MaterialHytrel
- RPM Máx.5250 rpm
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento
- SerieQuadraflex
- Construcción de la mangaUna pieza sólida
- Material de la mangaElastómero termoplástico
- Código de tipo de manguitoH
- Capacidad de par2875 pulg.
- UPC_NO697950277103
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación