Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Anillo interior Ancho1.3750 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.6693 pulg.
- Exterior Diámetro2.4409 pulg.
- Ancho general1.3750 pulg.
- Peso0.89 lb
Detalles
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Número de Upc del fabricante087796099562
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial5850 lbf
- Capacidad de carga estática radial2750 lbf
- SerieSMN
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796099562