Motion
TS1025BS 7/8
Engranaje recto de diente externo - 10 DP, 20 ° PA, 25 dientes, 1.25 pulg. cara, 7/8 pulg. calibre, mandrinado a tamaño, Material: acero
Artículo MI #02102798
No. Fabricante TS1025BS 7/8
Precio201.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto de diente externo - 10 DP, 20 ° PA, 25 dientes, 1.25 pulg. cara, 7/8 pulg. calibre, mandrinado a tamaño, Material: acero
Artículo MI #02102798
No. Fabricante TS1025BS 7/8
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
Precio201.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    7/8 pulg.
  • Paso diametral
    10
  • Ancho de la cara
    1.25 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.1094 pulg.
  • Proyección del concentrador
    5/8 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    .1875 X .0938
  • Diámetro exterior
    2.7 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.5 pulg.
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Tamaño del tornillo de fijación
    1/4-20 X 1/4
  • Peso
    1.99 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Tipo de concentrador
    Buje con tornillo de fijación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950440293
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    25
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo
  • Ubicación del tornillo de fijación
    90
  • UPC_NO
    697950440293

Descripción general

Descripción del fabricante
TS1025BS 7/8 ESPOLÓN DE ENGRANAJES 20 GRADOS ACERO BS

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"