Motion
40 LOTUS RIV-10 pies

TSUBAKI (UST)
40 LOTUS RIV-10 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 40 / 1/2 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 100 pies de longitud
Artículo MI #02103189
No. Fabricante 40 LOTUS RIV-10 ft
Precio5.97 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
40 LOTUS RIV-10 ft

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 40 / 1/2 in, remachada, 1 hebra, material de acero al carbono, 100 pies de longitud
Artículo MI #02103189
No. Fabricante 40 LOTUS RIV-10 ft

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.97 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.717 pulg.
  • Anchura interior
    0.312 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.472 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.06 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    4290 lb
  • Peso
    0.45 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de enlaces
    240/10 pies
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ASME B15.1-2000, ANSI/ASME B20.1-2006
  • UPC_NO
    097039955050
  • Capacidad de carga de trabajo
    810 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE 100FT REMACHADO DE LOTO 40
  • Precio por pie, carrete 100ft