Especificaciones
Dimensiones
- Altura271 mm
- Longitud196 mm
- Longitud de la boquilla120 mm
- Peso1.10 lb
Detalles
- Material del cuerpoPlástico de ingeniería
- Capacidad5 l
- Características y beneficios• Se adapta a tapas originales OilSafe® de cualquier tamaño • Abertura de cuello extraancha (4.7"/120 mm) • Mango fácil de agarrar • Semitransparente con marcas en EE. UU. y en sistema métrico • Construcción ultraduradera que no se deforma, no se filtra, no se dobla ni se rompe • Material de polietileno de densidad ultraalta (HDPE)
- MaterialPlástico de ingeniería
Descripción general
- Se adapta a tapas originales OilSafe® de cualquier tamaño
- Abertura del cuello extraancha (4.7"/120 mm)
- Mango fácil de agarrar
- Semitransparente con marcas en EE. UU. y métricas
- La construcción ultraduradera no se deforma, no se filtra, no se dobla ni se rompe
- Material de polietileno de densidad ultra alta (HDPE)