Motion
100509

OILSAFE
100509

Tapa de boca de bidón
Artículo MI #02104236
No. Fabricante 100509
Precio159.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

OILSAFE
100509

Tapa de boca de bidón
Artículo MI #02104236
No. Fabricante 100509
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
Precio159.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    210 mm
  • Longitud
    322 mm
  • Longitud de la boquilla
    1 pulg.
  • Peso
    1.10 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Plástico de ingeniería
  • Color
    Amarillo
  • Características y beneficios
    • Se adapta a cualquier 1.5-, 2-, 3-, 5-, o tambor OilSafe® de 10 cuartos de galón/l • Mango grande para facilitar el transporte • Válvula de ventilación de cierre automático para evitar derrames accidentales o contaminación • Fabricado con grado industrial, materiales resistentes al calor • Construcción ultraduradera que no se deforma, fuga o rotura Boquilla de tope • Abertura de boquilla de salida de 1" para aplicaciones de mayor flujo de lubricante Boquilla elástica • Abertura de boquilla de salida de 1/2" para aplicaciones de flujo de lubricante moderado Miniboquilla • Abertura de boquilla de salida de 1/4" para equipos con pequeños orificios de llenado • Amarillo
  • Material
    Plástico de ingeniería

Descripción general

Descripción del fabricante
100509 TAPA DE BOQUILLA RETORCIDA AMARILLA
  • Encaja en cualquier bidón OilSafe® de 1.5-, 2, 3, 5 o 10 cuartos de galón/l
  • Mango grande para facilitar el transporte
  • Válvula de ventilación de cierre automático para evitar derrames accidentales o contaminación
  • Fabricado con materiales resistentes al calor de grado industrial
  • Construcción ultraduradera que no se deforma, no se filtra ni se rompe Boquilla de tope
  • Abertura de boquilla de salida de 1" para aplicaciones de mayor flujo de lubricante Boquilla elástica
  • Abertura de boquilla de salida de 1/2" para aplicaciones de flujo de lubricante moderado Miniboquilla
  • Abertura de boca de salida de 1/4" para equipos con pequeños orificios de llenado
  • Amarillo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo