Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor compatible10 l, 3 l, 5 l
- Longitud de la manguera5 pies
- Peso2.10 lb
Detalles
- AplicaciónSalas de lubricación, mantenimiento
- Características y beneficios• Manguera de descarga extraíble para facilitar la limpieza y el drenaje • Perfecta para acceder rápida y fácilmente a puntos de recarga difíciles de alcanzar y que requieren mucho tiempo, como aplicaciones de caja de cambios y transmisión • Proporciona un litro para aproximadamente 12 carreras • Maneja cómodamente fluidos de viscosidad hasta ISO 320 (en temperaturas de funcionamiento normales) • La bomba de descarga de carrera descendente de alta calidad es la bomba de transferencia manual más fiable y eficiente del mercado
- Caudal83.3 ml/carrera
- Tipo de lubricaciónAceite
- Material de la bombaAcero dulce, acero dulce chapado en zinc
- UPC_NO810733010555
Descripción general
- Manguera de descarga extraíble para facilitar la limpieza y el drenaje
- Perfecto para acceder rápida y fácilmente a puntos de recarga difíciles de alcanzar y que requieren mucho tiempo, como aplicaciones de caja de cambios y transmisión
- Proporciona un litro para aproximadamente 12 carreras
- Maneja cómodamente fluidos de viscosidad hasta ISO 320 (a temperaturas de funcionamiento normales)
- La bomba de descarga de carrera descendente de alta calidad es la bomba de transferencia manual más fiable y eficiente del mercado