Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento1.5
- Distancia entre ejes0.16 pulg.
- Diámetro del cubo3.9700 pulg.
- Longitud a través del orificio1.8400 pulg.
- Orificio máximo2.8130 pulg.
- Diámetro exterior del manguito6.0000 pulg.
- Peso9.10 lb
Detalles
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo de componenteBuje rígido
- Material del concentradorAISI 1045
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante697904001624
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de engranajes
- SerieF
- Perfil de dienteCorona del radio de curvatura variada
- Capacidad de par18900 pulg.
- UPC_NO697904001624