Motion
63202LLB

NTN
63202LLB

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 15 mm D.I., 35 mm D.E., 0.6260 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #02109085
No. Fabricante 63202LLB
Precio56.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
63202LLB

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 15 mm D.I., 35 mm D.E., 0.6260 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #02109085
No. Fabricante 63202LLB
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
Precio56.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.6260 pulg., 15.900 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    0.6260 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    63202LLB BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 63202LLB tiene un diámetro de orificio de 15 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 35 mm y un ancho de 0.6260 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    63202LLB
  • Número de Upc del fabricante
    4547359580587
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1930 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    535 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    632
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359580587

Descripción general

Descripción del fabricante
63202LLB BALL BRG