Motion
HA309

NTN
HA309

Manguito adaptador - 1.4375 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 39 mm, material de acero
Artículo MI #02109106
No. Fabricante HA309
Precio131.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HA309

Manguito adaptador - 1.4375 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 39 mm, material de acero
Artículo MI #02109106
No. Fabricante HA309

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio131.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.4375 pulg.
  • Diámetro exterior
    65 mm
  • En general Longitud  
    39 mm
  • Peso
    0.65 lb

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.99.6510
  • Incluye
    Adaptador, manguito con arandela de seguridad
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN09
  • Número de arandela de bloqueo
    AW09
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359665185
  • Material
    Acero
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Tipo de pieza
    Manguito adaptador con arandela de seguridad
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    HA
  • UPC_NO
    4547359665185

Descripción general

Descripción del fabricante
HA309 ADAPTADOR
  • Adaptador
  • Manguito con arandela de seguridad