Motion
BA3216ZOH
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo abierto, calibre de 2.0000 pulg., diámetro exterior de 2.3750 pulg., ancho de 1.0000 pulg., abierto
Artículo MI #02109139
No. Fabricante BA3216ZOH
Precio32.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja - Extremo abierto, calibre de 2.0000 pulg., diámetro exterior de 2.3750 pulg., ancho de 1.0000 pulg., abierto
Artículo MI #02109139
No. Fabricante BA3216ZOH
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
Su precio$32.14/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.3750 pulg.
  • En general Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.23 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Tipo de copa dibujada
    Extremo abierto
  • Capacidad de carga dinámica
    37100 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BA3216ZOH tiene un diámetro de orificio de 2.0000 in, tipo de cierre abierto, diseño de extremo abierto, diámetro exterior de 2.3750 in, ancho total de 1.0000 in y peso de 0.23 lb, lo que lo hace ideal para maquinaria industrial.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BA3216ZOH
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BA
  • Capacidad de carga estática
    76500 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BA3216ZOH BRG
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno

También puede gustarle

Los clientes también compraron