Motion
TAF304020
Rodamiento de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 30 mm, 40 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02112738
No. Fabricante TAF304020
Precio47.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 30 mm, 40 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02112738
No. Fabricante TAF304020
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
Precio47.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Ancho  
    20 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    25100 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado TAF304020 cuenta con un diámetro interior de 30 mm, un diámetro exterior de 40 mm, un ancho total de 20 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace ideal para sistemas de transmisión de potencia.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    TAF
  • Capacidad de carga estática
    40100 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
TAF304020 BRG
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite

También puede gustarle

Los clientes también compraron