Motion
CCYRD 5

MCGILL
CCYRD 5

Rodillo de horquilla coronada - 5.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.7500 pulg. de diámetro, 2.7500 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #02134546
No. Fabricante CCYRD 5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCGILL
CCYRD 5

Rodillo de horquilla coronada - 5.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.7500 pulg. de diámetro, 2.7500 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #02134546
No. Fabricante CCYRD 5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Diámetro de la placa terminal
    2.9530 pulg.
  • Ancho general
    2.8750 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.7500 pulg.
  • Peso
    12.28 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Número de catálogo del fabricante
    4500505000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166119751
  • RPM Máx.
    575 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    50500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    48200 lbf
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    CIRD - Rodillo de horquilla
  • UPC_NO
    726166119751

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM CCYRD 5
  • Seguidor de leva tipo horquilla de alta resistencia
  • Diámetro exterior coronado
  • Elementos rodantes cilíndricos de complemento completo
  • Sello con tapa de goma