Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.2500 pulg.
- Diámetro de la placa terminal3.6880 pulg.
- Ancho general3.3750 pulg.
- Rodillo Diámetro6.0000 pulg.
- Rodillo Ancho3.2500 pulg.
- Peso20.29 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cilíndricos
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- Número de catálogo del fabricante4500605000
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166119904
- RPM Máx.475 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +250 °F
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial71500 lbf
- Capacidad de carga estática radial81600 lbf
- Material del rodilloAcero cromado
- Forma del rodilloCrowned
- SerieCIRD - Rodillo de horquilla
- UPC_NO726166119904
Descripción general
- Seguidor de leva tipo horquilla de alta resistencia
- Diámetro exterior coronado
- Elementos rodantes cilíndricos de complemento completo
- Sello con tapa de goma