Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Longitud total del acoplamiento4.2200 pulg.
- Código de tamaño de acoplamientoSS110
- Diámetro del extremo del cubo3.3200 pulg.
- Longitud a través del orificio1.6800 pulg.
- Diámetro exterior3.3200 pulg.
- Peso3.32 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorAcero inoxidable
- Vídeo de instrucciones
- Tipo de mordazaRecto
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieSS
- Capacidad de par792 pulg.
- UPC_NO685144700254