Motion
SS150 1 1/4 1/4X1/8KW

LOVEJOY INC
SS150 1 1/4 1/4X1/8KW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: SS150, mordaza recta, calibre de 1.2500 pulg., acabado con chaveta, acero
Artículo MI #02134578
No. Fabricante SS150 1 1/4 1/4X1/8KW
Precio374.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
SS150 1 1/4 1/4X1/8KW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: SS150, mordaza recta, calibre de 1.2500 pulg., acabado con chaveta, acero
Artículo MI #02134578
No. Fabricante SS150 1 1/4 1/4X1/8KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$374.54/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    4.5000 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    SS150
  • Diámetro del extremo del cubo
    3.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.7500 pulg.
  • Peso
    4.44 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Acero inoxidable
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    SS
  • Capacidad de par
    860 pulg.
  • UPC_NO
    685144700315

Descripción general

Descripción del fabricante
SS150-HUB-1-1/4-1/4X1/8KW

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron