Motion
70835
Aceite de corte - Tipo: Corte, 1 gal, lata
Artículo MI #02145603
No. Fabricante 70835
Precio78.30 USD/gl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aceite de corte - Tipo: Corte, 1 gal, lata
Artículo MI #02145603
No. Fabricante 70835

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio78.30 USD/gl

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    -44 °C
  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Peso total
    50 lb
  • Tamaño
    1 gal.
  • Gravedad específica
    1
  • Peso
    7.60 lb

Detalles

  • Aplicaciones adicionales
    Roscado
  • Aplicación
    PCB y metales pesados
  • Color
    Amarillo claro
  • Composición
    Aceite mineral
  • Tipo de contenedor
    Puede
  • Características y beneficios
    • IPS de 1 1/2" • Conectores de unión deslizante en los puertos de entrada y de descarga
  • Punto de inflamación
    385 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Formulario
    Líquido
  • Fragancia
    Olor leve, olor bajo
  • Número de Upc del fabricante
    0095691708359
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Ridgid
  • Aplicación del material
    Metales
  • Tipo de aceite
    Corte
  • Tipo de producto
    Aceites de corte y roscado
  • Aroma
    Leve
  • Serie
    Nu-Clear(R)
  • Estándares cumplidos
    na
  • Nombre/número comercial
    Ridgid Nu-Clear
  • Tipo
    Corte
  • UPC_NO
    0095691708359
  • Viscosidad
    2400 cP

Descripción general

Descripción del fabricante
70835 ACEITE, ROSCADO NUCLEAR DE 1 GAL
  • IPS de 1 1/2"
  • Conectores de unión deslizante en los puertos de entrada y de descarga

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"