Motion
53-D 854
Lubricante cerámico - 255.15 g, tubo, color: blanco
Artículo MI #02149848
No. Fabricante 53-D 854
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante cerámico - 255.15 g, tubo, color: blanco
Artículo MI #02149848
No. Fabricante 53-D 854
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    255.15 g
  • Peso
    0.8 lb

Detalles

  • Certificación
    CFIA
  • Color
    Blanco
  • Composición
    Pegar
  • Tipo de contenedor
    Tubo
  • Características y beneficios
    Ingredientes inertes; Sin carbonización; No peligroso; Muy resistente al agua, agua de mar, benceno, y la mayoría de ácidos y álcalis; Para uso en: Todos los metales, Aluminio, Níquel, Acero inoxidable, Acero; Lubricación de todos los componentes roscados, bujes, y ajustes de prensa; Lubricación de cojinetes muy estresados; Restauración de roscas dañadas; Plantas químicas, plantas de energía, refinerías, fundiciones, plantas automotrices; Recomendado para componentes de acero inoxidable y niquelados; Ideal para altas temperaturas, aplicaciones de alta presión; Se puede utilizar en condiciones húmedas; ROCK’N ROLL℮ es un inerte, no tóxico, lubricante blanco sin metales que evita el agarrotamiento de los conjuntos. Proporciona protección a largo plazo contra la corrosión. Altamente eficaz en un amplio rango de temperaturas (-30C o -22°F a 1400C o 2500°F) y en condiciones extremas.
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    662980238196
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    2500 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22 °F
  • Cantidad del paquete
    12
  • Línea de productos
    ROCK'N ROLL℮
  • Hoja de datos técnicos
  • Rango de temperatura
    -22-2500 °F
  • Tipo
    Antiagarrotamiento de cerámica
  • UPC_NO
    662980238196
  • Resistencia al agua
    Sí
  • Temperatura de trabajo
    -22 a 2500 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
53D854 PATÉ ROCK'N ROOL 350 GR
  • Ingredientes inertes; Sin carbonización; No peligroso; Muy resistente al agua, agua de mar, benceno, y la mayoría de ácidos y álcalis; Para uso en: Todos los metales, Aluminio, Níquel, Acero inoxidable, Acero; Lubricación de todos los componentes roscados, bujes, y ajustes de prensa; Lubricación de cojinetes muy estresados; Restauración de roscas dañadas; Plantas químicas, plantas de energía, refinerías, fundiciones, plantas automotrices; Recomendado para componentes de acero inoxidable y niquelados; Ideal para altas temperaturas, aplicaciones de alta presión; Se puede utilizar en condiciones húmedas; ROCK’N ROLL℮ es un inerte, no tóxico, lubricante blanco sin metales que evita el agarrotamiento de los conjuntos. Proporciona protección a largo plazo contra la corrosión. Altamente eficaz en un amplio rango de temperaturas (-30C o -22°F a 1400C o 2500°F) y en condiciones extremas.