Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.8750 pulg.
- Acoplamiento exterior Diámetro9-9/16 pulg.
- Longitud total del acoplamiento4-11/16 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento12
- Longitud a través del orificio4.687 pulg.
- Desalineación angular máxima0.042 °
- Máx. desalineación paralela0.025 pulg.
Detalles
- Componente de acoplamientoElemento
- Caballos de fuerza a 100 RPM50 CV
- Material del concentradorHYTREL
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante12H
- Número de Upc del fabricante697950275727
- MaterialHytrel
- RPM Máx.2800 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Tipo de productoManguitos de acoplamiento
- SerieQuadraflex
- Construcción de la mangaUna pieza sólida
- Material de la mangaElastómero termoplástico
- Código de tipo de manguitoH
- Capacidad de par31500 pulg.
- UPC_NO697950275727
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación