Motion
R10DDU
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.6250 in de DI, 3.5000 in de DE, 0.3438 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02166031
No. Fabricante R10DDU
Precio61.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.6250 in de DI, 3.5000 in de DE, 0.3438 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02166031
No. Fabricante R10DDU

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$61.55/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    0.3438 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.5000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3438 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    R10DDU
  • Código de armonización
    8482105048
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    The R10DDU is a 0.6250 in bore radial/deep groove ball bearing with a 1.3750 in OD and 0.3438 in width, double sealed for long life.
  • Número de catálogo del fabricante
    R10DDU
  • Número de Upc del fabricante
    029176053900
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176053900

Descripción general

Descripción del fabricante
R10DDU
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
Los clientes también compraron