Motion
FYTB 3/4 TF

SKF
FYTB 3/4 TF

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 3/4 pulg., Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02166069
No. Fabricante FYTB 3/4 TF
Precio148.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
FYTB 3/4 TF

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 3/4 pulg., Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02166069
No. Fabricante FYTB 3/4 TF

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio148.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.5433 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.4528 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.2205 pulg.
  • En general Altura  
    1.4685 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    4.4095 pulg.
  • Peso
    1 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Pintura alquídica/acril azul (RAL 5007)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570338812
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2855 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1472 lbf
  • Serie
    AFTB
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7316570338812

Descripción general

Descripción del fabricante
FYTB 3/4 TF
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
Los clientes también compraron