Motion
HA2320

NTN
HA2320

Manguito adaptador - 3.4375 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 97 mm, material de acero
Artículo MI #02166132
No. Fabricante HA2320
Price$498.35/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HA2320

Manguito adaptador - 3.4375 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 97 mm, material de acero
Artículo MI #02166132
No. Fabricante HA2320

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$498.35/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    3.4375 pulg.
  • Diámetro exterior
    130 mm
  • Overall Length  
    97 mm
  • Peso
    5.115 lb

Details

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.99.6510
  • Incluye
    Adaptador, manguito con arandela de seguridad
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN20
  • Número de arandela de bloqueo
    AW20
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359068962
  • Material
    Acero
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Tipo de pieza
    Manguito adaptador con arandela de seguridad
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    HA
  • UPC_NO
    4547359862775

Descripción general

Descripción del fabricante
HA2320 ADAPTADOR
  • Adaptador
  • Manguito con arandela de seguridad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like