Motion
60-8  RIV
Cadena de rodillo - serie estándar, separación de 60 / 3/4 in, remachado, 8 hebra, 10 pie de longitud
Artículo MI #02166649
No. Fabricante 60-8 RIV
Precio649.72 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de rodillo - serie estándar, separación de 60 / 3/4 in, remachado, 8 hebra, 10 pie de longitud
Artículo MI #02166649
No. Fabricante 60-8 RIV
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
Su precio$649.72/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.713 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Altura de la placa
    0.713 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.469 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.500 pulg.
  • Peso
    8.09 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras
    8
  • Número de hebras a lo largo
    8
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039544001

Descripción general

Descripción del fabricante
60-8 REMACHADO CON PLACAS CENTRALES DE AJUSTE DESLIZANTE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like