Especificaciones
Dimensiones
- Gama de orificios de casquillos1.8750 pulg. a 4.1875 pulg.
- Tamaño del casquilloS2
- Diámetro del cubo6.3650 pulg.
- Longitud a través del orificio6.7500 pulg.
- Diámetro máximo del orificio4.1875 pulg.
- Diámetro exterior11.6430 pulg.
- Ancho general6.7500 pulg.
- Diámetro de paso10.4470 pulg.
- Ancho de diente1.3890 pulg.
- Peso48.61 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Número de cadena y paso200 / 2-1/2 pulg.
- País de origenChina
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante200S13
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289026852
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes13
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- UPC_NO662289026852
Descripción general
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fácil instalación y extracción Casquillo cónico dividido disponible en los populares dientes endurecidos con orificio en pulgadas, métrico y estriado sin costo adicional - Tamaños de transmisión de hasta 30 dientes en la cadena 35 a 160