Motion
NSS3220A

BROWNING
NSS3220A

Engranaje recto de diente externo - 32 DP, 20 PA, 20 dientes, 0.1875 pulg. cara, 0.2500 pulg. calibre, calibre mínimo liso, material: acero
Artículo MI #02171630
No. Fabricante NSS3220A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
NSS3220A

Engranaje recto de diente externo - 32 DP, 20 PA, 20 dientes, 0.1875 pulg. cara, 0.2500 pulg. calibre, calibre mínimo liso, material: acero
Artículo MI #02171630
No. Fabricante NSS3220A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.2500 pulg.
  • Paso diametral
    32
  • Ancho de la cara
    0.1875 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6800 pulg.
  • Ancho general
    0.1880 pulg.
  • Diámetro de paso
    0.6250 pulg.
  • Ángulo de presión
    20
  • Peso
    13.71 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Tipo de concentrador
    Sin concentrador
  • Número de catálogo del fabricante
    3426004
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289042760
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    20
  • Estándares cumplidos
    AGMA

Descripción general

Descripción del fabricante
NSS3220A ENGRANAJE
  • Los engranajes rectos con buje cónico dividido de Browning están listos para el eje y eliminan el costoso reprocesamiento de los engranajes de diámetro mínimo
  • Los engranajes helicoidales son más silenciosos que los engranajes rectos y proporcionan la máxima suavidad en ejes paralelos
  • Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA