Motion
44L050SDS

BROWNING
44L050SDS

3513108 Rueda dentada de cinturón de engranajes síncrono - 0.3750 pulg. de paso, 44 diente, 5.2220 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de ancho de cinturón
Artículo MI #02174222
No. Fabricante 44L050SDS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
44L050SDS

3513108 Rueda dentada de cinturón de engranajes síncrono - 0.3750 pulg. de paso, 44 diente, 5.2220 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de ancho de cinturón
Artículo MI #02174222
No. Fabricante 44L050SDS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    0.5000 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    1/2 a 2
  • Ancho de la cara
    0.7500 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    5.4740 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.1300 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.9500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.3300 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.2220 pulg.
  • Longitud total
    1.7000 pulg.
  • Paso  
    3/8 pulg.
  • Paso Diámetro  
    5.2520 pulg.
  • Peso
    3.68 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    L
  • Tipo de orificio
    Orificio con casquillo
  • Serie de casquillos
    SDS
  • Número de catálogo del fabricante
    44L050SDS
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289352258
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de Dientes  
    44
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • Con bridas
    Con bridas

Descripción general

Descripción del fabricante
44L050SDS POLEA
  • Velocidad constante: sin deslizamiento, sin deslizamiento, holgura mínima debido al acoplamiento positivo de los dientes de la correa con las ranuras de los piñones. Peso ligero: la alta relación potencia/peso hace que las transmisiones Browning Gearbelt sean ideales para cualquier aplicación en la que el peso sea un factor. Amplia profundidad de producto entre la que elegir: Browning ofrece 5 pasos de piñón diferentes junto con una amplia gama de anchos de piñón y correa para adaptarse a cualquier requisito de potencia. Distinto montaje al eje: Browning ofrece las poleas de la correa de engranajes de varias maneras para montar en el eje; estilos de cono dividido y buje QD, así como también, acabado y orificio plano mínimo.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle