Motion
16X38X7  HMSA7 R

CR SEALS (SKF)
16X38X7 HMSA7 R

Sello de aceite de doble labio - Sólido, eje de 16 mm de diámetro, 38 mm de diámetro externo, ancho total de 7 mm, diseño HMSA7 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02186626
No. Fabricante 16X38X7 HMSA7 R
Precio9.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR SEALS (SKF)
16X38X7 HMSA7 R

Sello de aceite de doble labio - Sólido, eje de 16 mm de diámetro, 38 mm de diámetro externo, ancho total de 7 mm, diseño HMSA7 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02186626
No. Fabricante 16X38X7 HMSA7 R
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
Precio9.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    38 mm
  • Ancho general
    7 mm
  • Diámetro del eje
    16 mm
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Diseño del caso
    Diámetro exterior de goma
  • Carcasa
    Acero recubierto de caucho
  • Anillas en V compatibles
    400160;400161;400164;400165
  • Descripción de construcción
    Sello de aceite
  • Tipo de diseño
    HMSA7
  • Método de instalación
    Ajuste a presión de la carcasa
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio recto
  • Tipo de lubricante
    Aceite o grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    085311237819
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Número de labios
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tolerancia a la presión
    7 psi
  • Tipo de sello
    Sello del eje giratorio/Sello del eje radial
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    Acero al carbono
  • Tipo de resorte
    Resorte de jerárquica
  • Aplicación típica
    Cajas de cambios, transmisiones, motores, reductores de velocidad, extremos de las ruedas, rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
16X38X7 HMSA7 R SELLO DE NITRILO DOBLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"