Motion
7222 BEN1M

SKF
7222 BEN1M

Cojinete de contacto angular - Orificio de 110 mm, 200 mm OD, Ancho de 38 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #02197093
No. Fabricante 7222 BEN1M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7222 BEN1M

Cojinete de contacto angular - Orificio de 110 mm, 200 mm OD, Ancho de 38 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #02197093
No. Fabricante 7222 BEN1M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    2 mm
  • Ancho del anillo interior
    38 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    38 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    11.06 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7222BEN1M ANG CONT BOLA BRG, CW SP.NOTC
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de Upc del fabricante
    7316570297720
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    163 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    156 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    72
  • Anillo con cierre a presión
    Ranura de retención
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316570297720

Descripción general

Descripción del fabricante
7222BEN1M ANG CONT BOLA BRG, CW SP.NOTC
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
Los clientes también compraron