Motion
SNL 519-616 VU

SKF
SNL 519-616 VU

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #02197128
No. Fabricante SNL 519-616 VU
Precio793.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SNL 519-616 VU

Carcasa del bloque de almohada - Base de dos pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #02197128
No. Fabricante SNL 519-616 VU

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$793.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    112 mm
  • Ancho de la base
    3-15/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    11.4375 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    2.6875 pulg., 2.7500 pulg., 70 mm, 80 mm, 85 mm
  • En general Altura  
    8.3125 pulg.
  • En general Longitud  
    13.6250 pulg.
  • En general Ancho  
    5.7500 pulg.
  • Peso
    31.97 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    1316 K, 1316, 21316 E, 21316 EK, 22316 E, 22316 EK, 2316 K, 2316, C2316 K, C2316
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Serie
    SNL
  • Estándares cumplidos
    ISO/DIS 185 Grado 200
  • UPC_NO
    7316571260891

Descripción general

Descripción del fabricante
SNL519616VU ALOJAMIENTO, BLOQUE DE ALMOHADA
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
Los clientes también compraron