Especificaciones
Dimensiones
- Cinturón Ancho0.3750 pulg.
- Agujero Diámetro0.3125 pulg.
- Gama de orificios de casquillos5/16 a 1
- Ancho de la cara0.5625 pulg.
- Brida exterior Diámetro2.2500 pulg.
- Diámetro del cubo1.4375 pulg.
- Proyección del concentrador0.3400 pulg.
- Longitud a través del orificio0.9063 pulg.
- Diámetro exterior2.0170 pulg.
- Longitud total0.9063 pulg.
- Paso1/5 pulg.
- Paso Diámetro2.0370 pulg.
- Peso0.70 lb
Detalles
- Tipo de correaXL
- Tipo de orificioOrificio rugoso
- Número de catálogo del fabricante32XLB037S
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289753949
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de Dientes32
- Construcción de la poleaSólido
- Con bridasCon bridas
Descripción general
- Velocidad constante: sin deslizamiento, sin deslizamiento, holgura mínima debido al acoplamiento positivo de los dientes de la correa con las ranuras de los piñones. Peso ligero: la alta relación potencia/peso hace que las transmisiones Browning Gearbelt sean ideales para cualquier aplicación en la que el peso sea un factor. Amplia profundidad de producto entre la que elegir: Browning ofrece 5 pasos de piñón diferentes junto con una amplia gama de anchos de piñón y correa para adaptarse a cualquier requisito de potencia. Distinto montaje al eje: Browning ofrece las poleas de la correa de engranajes de varias maneras para montar en el eje; estilos de cono dividido y buje QD, así como también, acabado y orificio plano mínimo.