Motion
BVAH1250N1111
Válvula esférica - 1-1/4 pulg. puerto, cuerpo de acero al carbono
Artículo MI #02227039
No. Fabricante BVAH1250N1111
Precio340.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula esférica - 1-1/4 pulg. puerto, cuerpo de acero al carbono
Artículo MI #02227039
No. Fabricante BVAH1250N1111
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
Precio340.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Tipo de conexión
    NPT
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -60 °F
  • Material de la junta tórica
    Buna-N
  • Tipos de productos
    Válvula de bola de cuerpo redondo
  • Serie
    BVAH
  • Material del sello de bola del husillo
    Acero al carbono
  • Rango de temperatura
    -60 a 400 °F
  • Tipo
    Válvula de bola de cuerpo redondo

Descripción general

Descripción del fabricante
BVAH-1250N-1111 VLV BOLA 6000PSI 1-1/4