Motion
0351
Estación de limpieza de lentes desechables: desechable, antivaho, antiestática, no abrasiva, sin silicona, 12 x 4-3/4 x 3-1/4 pulg.
Artículo MI #02242931
No. Fabricante 0351
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Estación de limpieza de lentes desechables: desechable, antivaho, antiestática, no abrasiva, sin silicona, 12 x 4-3/4 x 3-1/4 pulg.
Artículo MI #02242931
No. Fabricante 0351
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de la estación
    3-1/4 pulg.
  • Dimensiones de la estación
    12 x 4-3/4 x 3-1/4 pulg.
  • Altura de la estación
    12 pulg.
  • Anchura de la estación
    4-3/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de limpiador
    Sin silicona
  • Material
    Plástico
  • Tipo de montaje
    Pared
  • Capacidad de la bomba
    8 oz
  • Propiedades de la solución
    Antiempañamiento, antiestático, no abrasivo
  • Estilo de estación
    Desechable

Descripción general

Descripción del fabricante
0351 ESTADÍSTICAS DE LIMPIEZA DESECHABLES DE PLÁSTICO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"