Motion
644-46073-5
Bomba de grasa Quicklub - Bomba eléctrica, caudal de 2.8 cm3/min, tamaño de contenedor compatible de 2 l
Artículo MI #02245515
No. Fabricante 644-46073-5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba de grasa Quicklub - Bomba eléctrica, caudal de 2.8 cm3/min, tamaño de contenedor compatible de 2 l
Artículo MI #02245515
No. Fabricante 644-46073-5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor compatible
    2 l
  • Conexión de rosca de salida
    G 1/4 pulg.

Detalles

  • Caudal
    9.89 cfm
  • Incluye
    Válvula de alivio de presión
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +158 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    5076 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -13 °F
  • Tipo de bomba
    Bomba eléctrica
  • Voltaje
    94 a 265 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
644-46073-5 P203-2XNBO1K6AC-1A1.01-V10-U

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron