Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior libre10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 25 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 35 mm, 6 mm, 8 mm, 9 mm
Detalles
- Recubrimiento de acabadoFosfato negro
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete295
- TipoExterno