Motion
UCUP202-010D1

NTN
UCUP202-010D1

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 5/8 in, material de acero, servicio ligero
Artículo MI #02283065
No. Fabricante UCUP202-010D1
Precio117.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCUP202-010D1

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 5/8 in, material de acero, servicio ligero
Artículo MI #02283065
No. Fabricante UCUP202-010D1
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
Precio117.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.1875 pulg.
  • Ancho de la base
    1.5000 pulg., 38.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    2.0625 pulg.
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Longitud total
    3.0000 pulg.
  • Ancho general
    1.4705 pulg.
  • Peso
    1.3 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC202-010D1
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • ID de la carcasa
    UP204D1
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359230031
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2880 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1500 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC202-010D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359230031

Descripción general

Descripción del fabricante
UCUP202-010D1 UNIDAD DE COJINETE
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
Los clientes también compraron