Motion
SRM20T2
Soporte de Eje, Solo Carril, Perfil Estándar, Pretaladrado - Serie: 60 Caja, Aluminio, Diámetro Nominal: 20 mm, Longitud Total: 600 mm
Artículo MI #02289089
No. Fabricante SRM20T2
Precio387.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Soporte de Eje, Solo Carril, Perfil Estándar, Pretaladrado - Serie: 60 Caja, Aluminio, Diámetro Nominal: 20 mm, Longitud Total: 600 mm
Artículo MI #02289089
No. Fabricante SRM20T2
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
Precio387.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro nominal
    20 mm
  • Longitud total
    600 mm

Detalles

  • Tipo de componente
    Solo ferrocarril
  • Material
    Aluminio
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Serie
    60 Caja

Descripción general

Descripción del fabricante
RAÍL SR M20 T2
  • A diferencia del eje común, el eje Thomson 60 Case LinearRace® se fabrica según los estándares de calidad más altos en una instalación registrada por ISO9000:2000 .
  • Nuestras técnicas se actualizan continuamente con conocimientos propios obtenidos de más de 53 años de diseño y fabricación de rodamientos lineales.
  • El uso del eje 60 Case® LinearRace con cojinetes de cojinetes de bolas Thomson garantiza un rendimiento óptimo del cojinete y una vida útil óptima.