Motion
NATR5-X-PP
Rodillo de horquilla plana - Diámetro del rodillo de 16 mm, calibre de 5 mm, ancho del rodillo de 11 mm, sellado
Artículo MI #02291296
No. Fabricante NATR5-X-PP
Precio85.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla plana - Diámetro del rodillo de 16 mm, calibre de 5 mm, ancho del rodillo de 11 mm, sellado
Artículo MI #02291296
No. Fabricante NATR5-X-PP
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
Precio85.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5 mm
  • Rodillo Diámetro  
    16 mm
  • Rodillo Ancho  
    11 mm
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Número de Upc del fabricante
    4054364121211
  • RPM Máx.
    22000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +100 °C
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    710 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    740 lbf
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Sellado de tres etapas en ambos lados con arandelas planas axiales de plástico
  • Serie
    NATR-XPP
  • UPC_NO
    4054364121211

Descripción general

Descripción del fabricante
NATR5-X-PP-A