Motion
VUS19069
Manguito de ajuste lineal - Longitud total: 73 mm, para uso con cojinetes de rodillos lineales
Artículo MI #02291547
No. Fabricante VUS19069
Precio1,545.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito de ajuste lineal - Longitud total: 73 mm, para uso con cojinetes de rodillos lineales
Artículo MI #02291547
No. Fabricante VUS19069
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
Precio1,545.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud máxima
    78 mm
  • Altura total
    16 mm
  • Longitud total
    73 mm
  • Ancho general
    26.5 mm
  • Peso
    0.63 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012802460599
  • UPC_NO
    4012802460599

Descripción general

Descripción del fabricante
VUS19069-A
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good