Motion
ZM30
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie ZM - Tamaño de rosca de M30x1.5 mm, 45 mm OD, 40 mm Diámetro frontal, 12 mm Ancho
Artículo MI #02291714
No. Fabricante ZM30
Precio180.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie ZM - Tamaño de rosca de M30x1.5 mm, 45 mm OD, 40 mm Diámetro frontal, 12 mm Ancho
Artículo MI #02291714
No. Fabricante ZM30

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio180.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    45 mm
  • Altura total
    0.4375 pulg.
  • Ancho general
    12 mm
  • Rosca Tamaño  
    M30x1.5 mm
  • Peso
    0.21 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Precisión
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    ZM
  • UPC_NO
    4012802079340

Descripción general

Descripción del fabricante
ZM30 TUERCA DE BLOQUEO DE PRECISIÓN
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"