Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio69.90 mm
- Ancho de la base60 mm
- Longitud del centro del perno al centro118 mm
- Tamaño del pernoM16
- Diámetro interno60 mm
- Longitud a través del orificio65.07 mm
- Longitud total154 mm
- Tamaño de rosca de macho de roscarM16x2.0 mm
- Peso4.6 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante747023033447
- RPM Máx.2800 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial11800 lbf
- Capacidad de carga estática radial8070 lbf
- SerieSNP
- UPC_NO747023033447