Motion
27674 DISCO DE ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE SCOTCH-BRITE 5"XNH A CRS

3M
27674 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 5"XNH A CRS

Scotch-Brite® Disco de lijado no tejido Clean N Strip™ 5.0000 pulgadas de diámetro, material abrasivo de óxido de aluminio, color gris
Artículo MI #02292039
No. Fabricante 27674 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 5"XNH A CRS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
27674 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 5"XNH A CRS

Scotch-Brite® Disco de lijado no tejido Clean N Strip™ 5.0000 pulgadas de diámetro, material abrasivo de óxido de aluminio, color gris
Artículo MI #02292039
No. Fabricante 27674 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 5"XNH A CRS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Limpieza, mezcla, desbarbado, refinado
  • Método de adjunto
    Gancho y bucle
  • Color
    Gris
  • Grado
    Tosca
  • Número de stock del fabricante
    61500152196
  • Número de Upc del fabricante
    00048011276748
  • Aplicación del material
    Lijado intermedio, refinado, pulido ligero, acabado, lijado de uso general, preparación de pintura, desbarbado ligero, lijado, eliminación de recubrimiento, mezcla, eliminación de óxido
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • Número de orificios de vacío
    0
  • UPC_NO
    00048011276748

Descripción general

Descripción del fabricante
27674 ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La variedad de grados y tamaños de abrasivos proporcionan un punto de partida ideal para la limpieza, el acabado, la mezcla y el desbarbado ligero
  • El material de red abierta funciona frío y resiste la carga para un funcionamiento prolongado
  • El disco conformable acondiciona las superficies sin perforar, socavar o dañar el material base
  • Adecuado para metal, composite, plásticos y otros materiales
  • El sistema de fijación de gancho y bucle proporciona un rápido cambio de disco para procesos de acabado de varios pasos
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"