Motion
140HT Enlace de conexión

TSUBAKI (UST)
140HT Conn Link

Eslabón de conexión - 140 / 1-3/4 en paso
Artículo MI #02294329
No. Fabricante 140HT Conn Link
Precio65.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
140HT Conn Link

Eslabón de conexión - 140 / 1-3/4 en paso
Artículo MI #02294329
No. Fabricante 140HT Conn Link
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
Precio65.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.094 pulg.
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    2
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    60
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039184481

Descripción general

Descripción del fabricante
140HT TAP FIT C/L TIPO CAMILLA