Motion
140HT Eslabón de desplazamiento

TSUBAKI (UST)
140HT Offset Link

Eslabón desplazado - 40 / 1/2 en paso
Artículo MI #02294330
No. Fabricante 140HT Offset Link
Precio140.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
140HT Offset Link

Eslabón desplazado - 40 / 1/2 en paso
Artículo MI #02294330
No. Fabricante 140HT Offset Link
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
Precio140.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.094 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.060 pulg.
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    2
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    40
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039184504

Descripción general

Descripción del fabricante
140HT ENLACE DE CORRECCIÓN