Motion
C 2226 K

SKF
C 2226 K

Cojinete de rodillos toroidal - Orificio de 130 mm, 230 mm OD, Ancho de 64 mm, Cónico 1:12, Abierto, C0
Artículo MI #02297069
No. Fabricante C 2226 K
Precio2,734.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
C 2226 K

Cojinete de rodillos toroidal - Orificio de 130 mm, 230 mm OD, Ancho de 64 mm, Cónico 1:12, Abierto, C0
Artículo MI #02297069
No. Fabricante C 2226 K
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
Precio2,734.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    130 mm
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Diámetro exterior
    230 mm
  • Ancho general
    64 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    24.37 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Orificios de lubricación
    Sin orificios
  • RPM Máx.
    3800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    392 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos toroidales
  • UPC_NO
    7316571192529

Descripción general

Descripción del fabricante
C 2226 K BRG
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"