Motion
FRB 8/110

SKF
FRB 8/110

Anillo estabilizador - Tipo de cojinete: rodillo esférico, material de acero
Artículo MI #02297139
No. Fabricante FRB 8/110
Precio85.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
FRB 8/110

Anillo estabilizador - Tipo de cojinete: rodillo esférico, material de acero
Artículo MI #02297139
No. Fabricante FRB 8/110
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
Precio85.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    110 mm
  • Ancho general
    0.3438 pulg.

Detalles

  • Cojinete compatible
    1212 EKTN9
  • Unidad alojada compatible
    FNL 512 A
  • Material
    Acero
  • Número de anillos necesarios
    1
  • Tipo de producto
    Anillos estabilizadores
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    7316577017017

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO DE ESTAMBILLA FRB 8.110
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"