Motion
FRB 9/150

SKF
FRB 9/150

Anillo estabilizador - Tipo de cojinete: rodillo esférico, material de acero
Artículo MI #02297146
No. Fabricante FRB 9/150
Precio85.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
FRB 9/150

Anillo estabilizador - Tipo de cojinete: rodillo esférico, material de acero
Artículo MI #02297146
No. Fabricante FRB 9/150
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
Precio85.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    150 mm
  • Ancho general
    9 mm

Detalles

  • Cojinete compatible
    1217 K
  • Unidad alojada compatible
    FNL 517 A
  • Material
    Acero
  • Número de anillos necesarios
    2
  • Tipo de producto
    Anillos estabilizadores
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    7316570979428

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO DE ESTAMBILLA FRB 9.150

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron