Motion
HMVC 11 E

SKF
HMVC 11 E

Tuerca hidráulica del cojinete - Montaje del manguito del adaptador, calibre de 2.1570 pulg., diámetro exterior de 4.7000 pulg., ancho de 1.6600 pulg., longitud de recorrido de 0.20 pulg.
Artículo MI #02297223
No. Fabricante HMVC 11 E
Precio2,974.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HMVC 11 E

Tuerca hidráulica del cojinete - Montaje del manguito del adaptador, calibre de 2.1570 pulg., diámetro exterior de 4.7000 pulg., ancho de 1.6600 pulg., longitud de recorrido de 0.20 pulg.
Artículo MI #02297223
No. Fabricante HMVC 11 E
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
Precio2,974.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.1570 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.7000 pulg.
  • En general Ancho  
    1.6600 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    0.20 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    2.157-18
  • Peso
    8.18 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577090607
  • Área máxima del pistón
    4.9 pulg.2
  • Tipo de producto
    Tuercas hidráulicas del cojinete
  • UPC_NO
    7316577090607

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA HIDRÁULICA HMVC 11 E
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"