Motion
KMT 34

SKF
KMT 34

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMT - Tamaño de rosca de M170x3 mm, 205 mm OD, 192 mm Diámetro frontal, 32 mm Ancho, Acero
Artículo MI #02297234
No. Fabricante KMT 34
Precio1,297.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
KMT 34

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMT - Tamaño de rosca de M170x3 mm, 205 mm OD, 192 mm Diámetro frontal, 32 mm Ancho, Acero
Artículo MI #02297234
No. Fabricante KMT 34
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
Su precio$1,297.52/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    192 mm
  • Exterior Diámetro  
    205 mm
  • Ancho general
    32 mm
  • Rosca Tamaño  
    M170x3 mm
  • Peso
    4.93 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Precisión
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KMT
  • UPC_NO
    7316577655158

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO KMT 34