Motion
OH 3056 H

SKF
OH 3056 H

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 260 mm, Longitud total de 152 mm, Tamaño de rosca Tr280x4
Artículo MI #02297302
No. Fabricante OH 3056 H
Precio4,708.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
OH 3056 H

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 260 mm, Longitud total de 152 mm, Tamaño de rosca Tr280x4
Artículo MI #02297302
No. Fabricante OH 3056 H
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
Precio4,708.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    260 mm
  • En general Longitud  
    152 mm
  • Rosca Tamaño  
    Tr280x4
  • Peso
    35.16 lb

Detalles

  • Número de cojinete compatible
    23056
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MS3056)
  • Número de tuerca de bloqueo
    HM3056
  • Número de arandela de bloqueo
    MS3056
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    OH
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    7316570382778

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR OH 3056 H