Motion
SAFD 544

SKF
SAFD 544

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro dúctil
Artículo MI #02297397
No. Fabricante SAFD 544
Precio14,959.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAFD 544

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro dúctil
Artículo MI #02297397
No. Fabricante SAFD 544
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
Precio14,959.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    9.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    6-3/4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    27.1250 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    7.9375 pulg., 8.0000 pulg., 200 mm
  • En general Altura  
    18.7500 pulg.
  • En general Longitud  
    32.7500 pulg.
  • Peso
    510.15 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    22244CCK/W33, 23244CCK/W33, C2244 K
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Serie
    SAFD
  • Estándares cumplidos
    Grado ASTM A536 65-45-12
  • UPC_NO
    7316571888156

Descripción general

Descripción del fabricante
SAFD544 HSG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"